3M™ Dichroická fólie pro ochranu soukromí DF-PA Chill, 1220 mm x 30 m

Artiklové číslo: 7000055402
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Dichroic Glasdesignfolien
Označení výrobce Dichroic Sichtschutzfolie
Barva Modrá
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 30 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000055402
EAN / GTIN 50051128918901
Číslo výrobce 7000055402
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Redesign interiérových skleněných povrchů pomocí fólií 3M™ Dichroic Glass Design Films. Napodobují třpytící se efekt změny barev dichroického skla – za zlomek nákladů na konvenční výměnu skla. Tyto filmy kombinují světlo a estetiku s inovativní technologií 3M a vytvářejí dynamický a dramatický barevný efekt. Tyto třpytivé skleněné designové fólie jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyesteru a jsou k dispozici v teplých i studených tónech. Efekt může být ovlivněn pozorovacím úhlem, volbou osvětlení a barvou povrchu, na který je film aplikován. To vám umožní dát místnosti svůj vlastní charakter originálním způsobem. Fólie se snadno aplikují díky lepicí technologii 3M™ a snadno se udržují. Jejich životnost je až pět let. Jsou bez kov, nevodivé a odolné proti korozi. Mají také tvrdý povrch, který je činí odolnými proti poškrábání.

Výhoda:

  • Vytvořte velkolepý efekt, který rychle a snadno zachytí oko
  • Replikujte optiku dichroického skla za zlomek nákladů
  • Zdá se, že fólie s designem skla mění barvu v závislosti na úhlu pohledu
  • Snadná aplikace díky inovativní technologii lepidla 3M™
  • Vysoce kvalitní polyesterové fólie pro použití na skleněných plochách ve vnitřních prostorách
  • Snadno odstranitelný bez poškození povrchu pod ním – takže optiku můžete kdykoli přepracovat
  • Bez kovu, nevodivý a odolný proti korozi
  • Tvrdý povrch chrání před poškrábáním
  • Průsvitné pro světlo a pohled

Doporučení:

  • Dekorativní okna, maloobchod a pohostinství, moderní pokoje, zasedací místnosti se skleněnými stěnami nebo okny a aplikace, které těží z přenosu světla