Film dichroïque pour vitrage 3M™ DF-PA Chill Reflets froids, 1220 mm x 30 m

Réf.: 7000055402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Dichroic Glasdesignfolien
Référence fabricant Dichroic Sichtschutzfolie
Couleur bleu
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 30 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7000055402
EAN / GTIN 50051128918901
Réf. fabricant 7000055402
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Transformez les surfaces vitrées intérieures avec les films 3M™ Dichroic. Ils reproduisent l'effet iridescent et arc-en-ciel du verre dichroïque à un coût inférieur à celui des méthodes traditionnelles d'installation du verre. Associant lumière et beauté grâce à la technologie innovante 3M, ces finitions créent un effet de couleur dynamique et spectaculaire. Fabriquées en polyester de qualité supérieure, ces finitions pour surfaces vitrées chatoyantes sont disponibles dans des tons chauds et froids. L'effet final peut être modifié en fonction de la couleur de la surface de montage, de l'angle de vue et de l'éclairage, définissant les espaces de manière tout à fait originale. Ces finitions sont simples à installer grâce à la technologie adhésive innovante 3M™ et faciles à entretenir, avec une durée de vie allant jusqu'à cinq ans. Elles sont non métalliques, non conductrices et non corrosives et comprennent une surface à revêtement rigide pour résister aux rayures.

Avantage(s):

  • Créez un effet spectaculaire et attrayant rapidement et facilement
  • Obtenez l'apparence du verre dichroïque à moindre coût
  • Le film dichroïque semble changer de couleur lorsqu'il est vu sous différents angles
  • Facile à installer grâce à la technologie adhésive innovante 3M™
  • Films polyester de qualité supérieure conçus pour les applications intérieures et extérieures pour vitrage
  • Facile à enlever sans endommager la surface d'application, changez de look quand vous le souhaitez
  • Non métallique, non conducteur et non corrosif
  • La surface à revêtement rigide permet de résister aux rayures
  • Permet la transmission de la lumière et de voir au travers

Recommandation(s):

  • Fenêtres décoratives, points de vente et hôtellerie, espaces modernes, salles de réunion vitrées ou fenêtres et applications qui bénéficient de la translucidité