3M™ Dual Lock™ uzavíratelný spojovací materiál SJ4580

Artiklové číslo: 7000052205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Dual Lock SJ4580
Označení výrobce Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -30 stupeň
Teplotní odolnost max. 70 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Slepit
Vlastnosti Odstranění beze zbytku
Délka L 45,7 m
Šířka B 101 mm
Tloušťka S 2,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000052205
EAN / GTIN 00021200462757
Číslo výrobce 7000052205
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flexibilní uzávěr 3M™ Dual Lock™ s tenkou tloušťkou uzavření SJ4580 je vyroben z průhledného polypropylenu s akrylovým lepidlem na zadní straně. Je odolný vůči teplotám mezi -30°C a 70°C. Tato flexibilní tlaková krytka z polyolefinů je poloviční tloušťkou běžných duálních pojistných tlakových uzávěrů. Je samolepicí a nabízí plnou sílu držení a až 100 cyklů otevření-zavření.

Výhoda:

  • Průhledná, plochá tlaková uvolňovací páska s hroty ve tvaru houby na horní straně a čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak na zadní straně pro nízkou povrchovou energii
  • Tenká samolepicí tlaková krytka polyolefinu – poloviční tloušťka běžných flexibilních tlakových krytek Dual Lock™
  • 100 cyklů otevření a zavření
  • Hlavy ve tvaru houby se zacvaknou, aby se zajistil uzávěr
  • Určeno pro lepení na materiály se střední až vysokou povrchovou energií
  • Pěnová páska umožňuje lepší kontakt na texturované a nepravidelné povrchy

Doporučení:

  • Pro lepení na materiály se střední až vysokou povrchovou energií