3M™ Lepicí Lepící přenosová 950EK, průhledná, 9 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000049197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 950
Označení výrobce 3M™ Transfer-Klebeband 950EK
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím
Délka 55 m
Šířka 9 mm
Tloušťka 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000049197
EAN / GTIN 00021200973499
Číslo výrobce 7000049197
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Transfer lepicí páska 950 je vhodný pro aplikace, kde je požadována vysoká počáteční přilnavost a tenké provedení. Univerzální a odolný vůči UV záření a chemikáliím. Pro lepení materiálů s vysokou a nízkou povrchovou energií, strukturovaných plastových povrchů, pěn, textilií a potahovaného papíru. Tento lepicí páska sestávající z vysoce výkonného akrylátového lepidla na stlačeném ochranném papíru může být také použit pro: Lepicí fólie, textilie, laminovací pěna, fotografie, textil a typová deska z kov nebo plastu.

Výhoda:

  • 132 µm thick transfer lepicí páska s pružným ochranným papírem.
  • Vhodné pro širokou škálu materiálů.
  • Silné lepidlo akrylátové řady 300.
  • Dobrá odolnost proti UV záření.
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
  • Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
  • Ideální a spolehlivý univerzální pás pro širokou škálu aplikací, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost.
  • Ideální pro lepení široké škály materiálů všeho druhu, kdy je žádoucí vysoce účinné lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí.
  • Spojování krytin, fólií, textilií.
  • Laminace pěny, fotografií, textilií a štítků z kov nebo plastu.
  • Spojování krytin, fólií, textilií.
  • Laminace pěny, fotografií, textilií a štítků z kov nebo plastu.
  • Vláknová výztuž v lepidle
  • Silnější verze 927

Doporučení:

  • Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Lepení kov, lakovaných povrchů, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
  • Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií