Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Chrání součásti, zařízení a produkty před oděrem
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1245 mm
Lze připevnit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače
Popis:
3M™ General Purpose PVC Tape 764i má desítky možností použití. Je vhodný pro všechny nekritické aplikace. Tuto pásku můžete použít například k jednoduchému barevnému značení, svazkování, dočasnému značení dílů nebo strojů a k mnoha dalším účelům. Můžete jej také použít k ochraně součástí, zařízení a výrobků před oděrem. Je odolný proti korozi, pružný, otěruvzdorný, přizpůsobivý, snadno se nanáší, je univerzální a odolný proti vlhkosti.
Charakteristika:
Svazkování výrobků, svazkování dílů, označování součástí a strojů dočasně a mnohem více // svazkování výrobků, svazkování dílů, značení součástí a strojů dočasně a mnohem více
Dlouhotrvající jas barev// dlouhotrvající jas barev
Lze připojit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače/// lze připevnit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače
Ideální pro značení v oblastech s nízkým provozem. K dispozici v různých barvách (včetně Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, Bílá)// ideální pro značení v oblastech s nízkým provozem. K dispozici v různých barvách (včetně Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, Bílá)
Vysoká přizpůsobivost// vysoká přizpůsobivost
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům // dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Poznámka:
Pro značení oblastí s nízkým každodenním namáháním, stěn a trubek
Pro obecnou montáž a svazkování
Pro značení obrobků nebo strojů
Pro dočasnou ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů