Ruban adhésif vinyle 3M™ 764, Jaune, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm

Réf.: 7000048913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rubans de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048913
EAN / GTIN 08021684230035
Réf. fabricant 7000048913
Article hors catalogue L01310 905

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Protège les composants, les appareils et les produits de l'abrasion
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1245 mm
Peut être appliquée à la main ou avec un dérouleur de sol

Description:

Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.

Caractéristique(s):

À utiliser pour le collage dans toutes les applications générales// À utiliser pour le collage dans toutes les applications générales
Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions// Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore// Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable// Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol// Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.// Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.

Remarque(s):

Applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
Maintien et groupage d’usage général
Marquage de pièces ou de machines
Permet de protéger temporairement les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes