Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Nelze tisknout
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 685.8 mm
Odolný povětrnostním podmínkám
Popis:
Laminátové fólie 3M trvale chrání potisk štítku, dodávají mu dekorativnější vzhled s výjimečnými designovými efekty a mnohonásobně tak prodlužují životnost nápisu. Průhledná lesklá laminátová fólie spolehlivě chrání tisk před vnějšími vlivy. Nelze ji vytisknout. Má také polyesterový ochranný kryt odolný proti roztržení, který zajišťuje hladší lepicí vrstvu a větší spolehlivost procesu při výrobě. Ochranný kryt modelu 7741 je silnější než u modelu 7730FL, což může umožnit lepší výsek.
Charakteristika:
Laminátová fólie odolná vůči tlaku
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Schváleno UL, cUL
Ochrana proti povětrnostním vlivům, oděru a chemickému namáhání
Tlakově odolný laminát