3M™ Snímatelná polohovatelná 9415PC, čirá, 25,4 mm x 66 m.

Artiklové číslo: 7000048706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 9415PC
Označení výrobce 3M™ 9415 PC; Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Barva Transparentní
Teplota skladování min. -40 °C
Teplota skladování max. 50 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Odolnost proti teplotám do 65 stupně
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Označení; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka L 66 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048706
EAN / GTIN 00021200145384
Číslo výrobce 7000048706
L-číslo L01310 150
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ 9415 PC s polyesterovou podložkou je na jedné straně opatřena odnímatelným lepidlem („Post IT® Sticky Note Effect“). Druhá strana je opatřena permanentním lepidlem. 0,08 mm tloušťka a teplotní odolnost do +65 °C lepicí páska je vhodná zejména pro reklamní a propagační materiály, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro odnímatelné připevnění plastů a zákaznických karet.

Charakteristika:

  • Barva:
    Bílá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,05
  • Nosný materiál: Přenosová lepicí páska
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 0,3/1,3
  • Odolnost vůči teplotám: 50 °C (dny, týdny), 80 °C (minuty, hodiny)

Výhoda:

  • Tenký oboustranný lepicí páska s nosičem
  • Repoziční akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
  • Úspora nákladů díky opakovanému použití
  • Vyjímatelný bez zbytků (vyjímatelná strana)
  • Repozitionability (efekt lepkavé poznámky)
  • Slabá lepicí strana může být odstraněna z mnoha hladkých, pevných povrchů bez zanechání zbytků
  • Dvě lepidla různé pevnosti na obou stranách

Doporučení:

  • Přiložte propagační předměty
  • Vyměnitelné/vyměnitelné propagační materiály
  • Dočasné umístění pěnových rámů
  • Zmrazení dokumentů a složek
  • Pro připevnění vyměnitelných štítků