• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000048706
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 9415PC
Herstellerbezeichnung 3M™ 9415 PC; Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Farbe transparent
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 50 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig bis 65 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Markieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam
Länge L 66 m
Breite B 25 mm
Stärke S 0,05 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048706
EAN / GTIN 00021200145384
Herstellernummer 7000048706
L-Nummer L01310 150
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ 9415 PC mit Polyesterträger ist auf einer Seite mit einem wiederlösbaren Klebstoff („Post it® Haftnotiz Effekt“) ausgestattet. Die andere Seite ist mit einem Klebstoff für permanente Verklebungen versehen. Das 0,08 mm dicke und bis +65 °C temperaturbeständige Klebeband eignet sich besonders für Werbe und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs und Präsentationsunterlagen und zum wiederlösbaren Befestigen von Plastik und Kundenkarten.

Merkmal:

  • Farbe:
    Weiß
  • Gesamtdicke [mm]: 0,05
  • Trägermaterial: Transfer-Klebeband
  • Klebstoff: Acrylat
  • Schälfestigkeit​ [Newton/cm]: 0,3/1,3
  • Temperaturbeständigkeit: 50 °C (Tage, Wochen), 80 °C (Minuten, Stunden)

Vorteil:

  • Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
  • Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
  • Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
  • Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)
  • Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)
  • Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
  • Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten

Empfehlung:

  • Anbringen von Werbeartikeln
  • Wiederablösbare/austauschbare Werbematerialien
  • Vorübergehende Positionierung von Schaumrahmen
  • Zum Fixieren von Dokumenten und Ordnern
  • Zur Befestigung ablösbarer Etiketten