• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW 632, 75 mm x 6 mm x 6 mm, 5 SFN

Artiklové číslo: 7000046909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046909
EAN / GTIN 00051115332357
Číslo výrobce 7000046909
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro dokončování a leštění plochých nebo tvarovaných dílů Medium použijte standardní brusiva™ Unitized Wheel Series 600. Naše kola jsou vyrobena z měkkého karbidu křemíku o hustotě Medium, který funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitů. Tato unitizovaná karbidová kola řady 600 běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji a pro jemné povrchy a laky v tiskových aplikacích Medium. Otevřený materiál je odolný vůči zatížení a pomáhá tak zajistit, že brusný materiál vydrží déle.

Výhoda:

  • Otevřený materiál je odolný vůči zatížení a pomáhá tak zajistit, že brusný materiál vydrží déle
  • Odolnější hrana než řada 500 nabízí lepší Cut a prodlužuje životnost brusiv
  • Vhodné pro železné a neželezné kovy, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitní materiály
  • Běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost s nástroji a stroji
  • Otevřený web je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service

Doporučení:

  • Pro Medium dokončování a leštění plochých nebo tvarovaných dílů
  • Vhodné pro železné a neželezné kovy

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku