• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Disque compact pressé 3M™ Standard Abrasives™ SA-UW 632, 75 mm x 6 mm x 6 mm, 5 SFN

Réf.: 7000046909
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000046909
EAN / GTIN 00051115332357
Réf. fabricant 7000046909
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la roue Unitized Standard abrasives™ série 600 pour la finition et le polissage Medium de pièces plates ou profilées. Nos roues sont faites de carbure de silicium doux à densité Medium qui fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le Titan, ainsi que sur les composites. Ces roues en carbure de silicium unitisées série 600 tournent dans le sens horaire et antihoraire pour une plus grande polyvalence lorsqu'elles sont utilisées avec des outils et des machines, et pour les surfaces fines et les polissages dans les applications d'impression Medium. Le matériau en bande ouverte est résistant à la charge et contribue ainsi à assurer que l'abrasif dure plus longtemps.

Avantage(s):

  • Le matériau en bande ouverte est résistant à la charge et contribue ainsi à assurer que l'abrasif dure plus longtemps
  • Un bord plus durable que la série 500 offre un meilleur Cut et prolonge la durée de vie des abrasifs
  • Convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le Titan, ainsi qu'aux matériaux composites
  • Fonctionne dans le sens horaire et antihoraire pour une plus grande polyvalence avec les outils et les machines
  • La bande ouverte est résistante aux charges et contribue à une durée de vie plus longue de Service

Recommandation(s):

  • Pour la finition d'impression Medium et le polissage de pièces plates ou profilées
  • Convient aux métaux ferreux et non ferreux