Scotch-Brite™ Odjehlovací,Disc Pad opěrný talíř , 152 mm x 12,5 mm x 25,4 mm, 11S FIN

Artiklové číslo: 7000046277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000046277
EAN / GTIN 50048011648830
Číslo výrobce 7000046277
L-číslo L51710 1375

Popis

Provedení:

Zvláště tvrdá impregnace
Svinutý netkaný kotouč
Speciálně vyvinutý nástroj pro odstraňování otřepů
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Popis:

Tyto odjehlovacíDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné zejména pro odjehlování a zaoblování hran a vrtaných otvorů, frézovaných nebo děrovaných hran a pro odjehlování po řezání závitů. Vhodné pro všechny kovy, včetně tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel a titan.

Charakteristika:

Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

Poznámka:

Vybraná kombinace různých typů v nejběžnějších rozměrech pro odstraňování otřepů téměř všech materiálů a obrobků bez vzniku sekundárních otřepů