• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 152 mm x 12,5 mm x 25,4 mm, 11S FIN

Artikel-Nr.: 7000046277
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000046277
EAN / GTIN 50048011648830
Herstellernummer 7000046277
L-Nummer L51710 1375
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.

Vorteil:

  • Besonders harte Imprägnierung
  • Gewickelte Faservlies-Scheibe
  • Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
  • Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
  • Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
  • Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

Empfehlung:

  • Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Entgraten nahezu aller Materialien und Werkstücke ohne Entstehung von Sekundärgrat