Sada 3M™ Roto Peen RP-IP 9041

Artiklové číslo: 7000045975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000045975
EAN / GTIN 00048011171579
Číslo výrobce 7000045975
L-číslo L51710 1729
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sestava 3M™ Roto Peen obsahuje díly potřebné pro obrábění řady velikostí, geometrií a aplikací šířky. To umožňuje uživateli zpracovávat aplikace pro zpevňování výstřelu – zejména v leteckém průmyslu – bez nutnosti velkých stacionárních zařízení. Spolu se správnými nástroji poskytuje sestava 3M™ Roto Peen perfektní podporu pro tryskání po broušení, před povlakem, tvarování a rovnání, testování připojení atd. Kuličkování se často používá ve výrobě, údržbě a opravách v leteckém průmyslu a poskytuje zbytkovou úlevu od kovových povrchů. V tomto procesu jsou kuličky hozeny jako malá kladiva na kov. Toto povrchové zatížení stlačením zpevňuje materiál, zlepšuje jeho odolnost vůči únavovým lomem a korozním trhům. Kuličkování je rychlá, přenosná a nákladově efektivní metoda používaná při výrobě a opravách leteckého průmyslu. Kvalitní konstrukce. Pro toto jedinečné a přenosné příslušenství v sestavě jsou odolné kuličky z karbidu wolframu připevněny k flexibilním polymerovým žebrováním s vysoce pevnou syntetickou pryskyřicí. To chrání lamelu proti poškození a teplu díky neustálému používání. Lamely jsou zajištěny trnem speciálně vyvinutým pro tuto aplikaci. Sestavu lamely/trnu lze poté vyměnit v kroužku soustružnické nástroje tak, aby mohla běžet rychlostí otáčení (rpm) požadovanou pro intenzitu.

Výhoda:

  • Praktická sada obsahuje držák pásky Roto Peen Almen, dvě velikosti držáku lamely a trny
  • Různé velikosti lamely a trnů umožňují použití na velkých plochých plochách nebo menších plochách
  • Je přenosný, KOMPAKT a snadno se používá