Leírás:
A 3M™ Roto Peen szerelvény tartalmazza azokat az alkatrészeket, amelyek a szélességek méreteinek, geometriáinak és alkalmazásainak megmunkálásához szükségesek. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy feldolgozza a lövés peening alkalmazásokat - különösen a légiközlekedési iparban - nagy, helyhez kötött eszközök nélkül. A megfelelő szerszámokkal együtt a 3M™ Roto Peen szerelvény tökéletes támogatást nyújt a csiszolás utáni, bevonat előtti, formázási és egyenesítési, csatlakozási tesztek stb. A lövedékelőt gyakran használják a gyártásban, a karbantartásban és a javításban a repülőgépiparban, és a fémfelületek maradványmentesítését biztosítja. A folyamat során a labdákat kis kalapácsként dobják a fém-ra. Ez a kompressziós felületi terhelés megszilárdítja a anyag-t, javítja a fáradtságtörés és a stressz korróziós repedések ellenállását. A lövés peening egy gyors, hordozható és költséghatékony módszer, amelyet a repülőgépipar gyártásában és javításában használnak. Kiváló minőségű konstrukció. Az összeszerelés egyedülálló és hordozható tartozékához tartós volfrám-karbid golyókat rögzítenek a nagy szilárdságú szintetikus gyantával rendelkező rugalmas polimer bordákhoz. Ez állandó használat révén védi a lamellát a károsodástól és a hőtől. A lamellákat egy speciálisan erre az alkalmazásra kifejlesztett tüske biztosítja. A lamella/tüske egységet ezután ki lehet cserélni az esztergáló szerszám gallérján, hogy az az intenzitáshoz szükséges forgási sebességgel (ford/perc) működhessen.
Előny:
- A praktikus készlet tartalmazza a Roto Peen Almen szalagtartót, két méretű lamella tartót és tüskéket
- A lamellák és a tüskék különböző méretei lehetővé teszik a nagy, lapos felületeken vagy kisebb felületeken való használatot
- Hordozható, KOMPAKT és könnyen használható