Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř XL-UW, 152 mm x 6 mm x 12,7 mm, 6A MED

Artiklové číslo: 7000045936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotch-Brite™ EXL
Označení výrobce Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Popis – formulář kulatá
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusné tělísko
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045936
EAN / GTIN 00048011140742
Číslo výrobce 7000045936
L-číslo L51710 1427
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Netkaný materiál z vláken Scotch-Brite™ „EXL“ je k dispozici v různých tvrdostech a ryzostech a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

Výhoda:

  • Vícevrstvá netkaná konstrukce z komprimovaných vláken
  • Pro rovnoměrný povrch i v těžko přístupných oblastech
  • Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
  • Snadné zpracování nejmenších poloměry a obrysů
  • Extrémně odolná a vysoká pevnost hran
  • Použití na vysokorychlostních strojích

Doporučení:

  • Vyhlazuje, odstraňování otřepů a zušlechťuje hrany kovových slitin a mnoha plastových kompozitů

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Scotch-Brite™ EXL" Zobrazit všechny