• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Lapovací fólie 3M™ 461x, 9,0 mikronů, disk, 127 mm x NH

Artiklové číslo: 7000044722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044722
EAN / GTIN 50051111538611
Číslo výrobce 7000044722
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu. Všechny lapovací fólie by měly být použity ″mokré″. Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny.

Výhoda:

  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Micron zrnitost
  • Plné lepení syntetické pryskyřice
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Vysoká produktivita
  • Dlouhá životnost
  • Reprodukovatelná, přesná a určitelná kvalita povrchu
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn
  • Ještě více dokončit
  • Snížené ucpání
  • Velmi dobrá přilnavost zrna

Doporučení:

  • Všechny diamantové lapovací fólie by měly být použity ″mokré″
  • Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu všech extrémně tvrdých materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku