• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Disque 3M™ Lapping Film 461X - 9 µm - Diamètre de 127 mm

Réf.: 7000044722
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000044722
EAN / GTIN 50051111538611
Réf. fabricant 7000044722
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez un bon fini poli dans les applications de fibre optique et métallurgique, avec le film de rodage 3M ™ 461X, nos films supérieurs pour le polissage lié au carbure de silicium.

Avantage(s):

  • Distribution étroite des grains
  • Taux de coupe et durée de vie constante.
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux
  • Qualité de finition reproductible.

Recommandation(s):

  • Tous les films de rodage Diamond doivent être utilisés « humides »
  • L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
  • Pour les plus hautes exigences en matière de qualité de surface de tous les matériaux extrêmement durs