Svářečská přilba 3M™ Speedglas™ 9100 Air (bez filtru)

Artiklové číslo: 7000044532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Svářečská maska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044532
EAN / GTIN 04046719430994
Číslo výrobce 7000044532
L-číslo L01140 106
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vylepšete svůj stávající systém ventilátoru 3M™ Adflo™ pomocí svářecí masky řady Speedglas™ 9100-Air 3M™. Svařovací filtr 3M™ Speedglas™ řady 9100 je o naší vynikající optické kvalitě, která se vyznačuje rovnoměrným tmavnutím a minimálním zkreslením v celém zorném poli filtru. Svařovací filtr 9100xxi je určen pro profesionální svářeče a má sedm různých tmavých úrovní (5, 8 a 9–13) pro většinu procesů obloukového svařování. Technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color nabízí vyšší kontrast a přirozenější barvy. Doba přepínání mezi tmavým a světelným světlem svařovacího filtru je určena funkcí zpoždění a citlivost detekce oblouku lze nastavit pro spolehlivé spínání. Boční okna (tmavá úroveň 5) rozšiřují zorné pole, když nosíte masku složenou dolů. Svařovací masku lze kombinovat se systémem ochrany ventilátoru 3M™ Adflo™, aby byla zajištěna účinná a spolehlivá ochrana dýchacích cest.

Výhoda:

  • Sada pro upgrade se vzduchovou svařovací maskou 3M™ Speedglas™ 9100, vzduchovou hadicí a pouzdrem pro přenášení
  • Boční okna (tmavá úroveň 5) rozšiřují zorné pole
  • Technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color nabízí vyšší kontrast a přirozenější barvy
  • Nastavení zpoždění umožňuje prodloužit dobu přepínání mezi tmavými a světlými světly svařovacího filtru podle metody svařování.
  • Doba přepínání mezi světlou a tmavou září 0,1 ms
  • Lze kombinovat s ochrannými systémy ventilátoru 3M™ Adflo™

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace