3M™ PELTOR™ Optime™ I chrániče sluchu, 28 dB, žluté, skládací, H510F-404-GU

Artiklové číslo: 7000038205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada Optime I
Označení výrobce 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer
Obal volné
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038205
EAN / GTIN 04046719358632
Číslo výrobce 7000038205
L-číslo L01110 193
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sluchátka 3M™ Peltor ™ Optime ™ i jsou lehká sluchátka ochrana sluchu, která se dobře kombinují s jiným ochranným zařízením. Naše chrániče sluchu, testované podle EN 352:2020, snižují hladinu hluku až o 27 dB. Jsou ideální pro středně intenzivní průmyslový hluk, jako jsou například v dílnách, kovoobráběcích závodech nebo tiskařských závodech, stejně jako venkovní aktivity, jako je sečení trávníku nebo sekání živého plotu. Opetime i chrániče sluchu jsou ideální volbou pro krátkodobou a dlouhodobou práci. Velkorysý prostor uvnitř kapslí pomáhá působit proti hromadění tepla a vlhkosti. Měkké polštářky šířky snižují tlak kolem uší, takže je pohodlné nosit po dlouhou dobu. Polštáře a pěnové rámy jsou k dispozici ve formě hygienických sad, které lze snadno vyměnit, pokud jsou poškozené nebo opotřebované. To umožňuje delší životnost výrobku. Jsou k dispozici v různých modelech, jako je čelenka, sklopná čelenka, nákrčník nebo přilba, a barvy zahrnují snadno rozpoznatelný Optime™ i žlutý a varovné barvy zelené nebo oranžové.

Výhoda:

  • Tlumí hladinu hluku o 26–27 dB, v závislosti na modelu.
  • Testováno podle EN 352:2020.
  • Štíhlý design se snadno kombinuje s jinými ochrannými prostředky
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™
  • Velkorysý vnitřní prostor v kapsli snižuje hromadění tepla a vlhkosti
  • Pohodlné pěnové těsnicí kroužky šířky nabízejí optimální utěsnění a ideální pohodlí i při dlouhodobém nošení.
  • Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhradní hygienické sady
  • K dispozici s čelenkou, sklopnou čelenkou, nákrčník, přilbou a v varovných barvách zelená nebo oranžová
  • Pro středně silný průmyslový hluk, jako jsou dílny, kovoobrábění nebo tiskařské závody
  • Zelená barva varování je ideální pro pracovníky, kteří potřebují ochrana sluchu a potřebují být obzvláště viditelní – na stavbách silnic, na letištích nebo jiných nebezpečných pracovištích

Doporučení:

  • Pro outdoorové aktivity, jako je sečení trávníku nebo sekání živého plotu
  • řemeslo
  • DIY / zahradničení
  • Krátkodobé/dočasné vystavení hluku
  • Dlouhodobé/trvalé vystavení hluku
  • Znečištěné/prašné pracovní prostředí
  • Přítomnost kontaminantů