3M™ PELTOR™ Optime™ I Orejeras, amarillo, plegable, H510F-404-GU

Número de artículo: 7000038205
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Color, amarillo Amarillo brillante
Serie Optime I
Denominación del fabricante 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer
Embalaje sueltos
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color amarillo; negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000038205
EAN / GTIN 04046719358632
Número del fabricante 7000038205
Número L L01110 193
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I una protección auditiva de bajo peso que combina a la perfección con otros equipos de seguridad. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB. Son ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y también para actividades en exteriores, como cortar el césped o podar setos. Las orejeras Optime I son ideales para usos tanto esporádicos como prolongados. El gran espacio en el interior de las cazoletas ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco, y en colores como el reconocible amarillo Optime™ I y el verde y el naranja de alta visibilidad.

Ventaja:

  • Reducción de los niveles de ruido de 26-27 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.
  • Diseño de bajo perfil que combina fácilmente con otros equipos de seguridad
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
  • Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.
  • Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
  • Disponible en diadema, diadema plegable, arnés de nuca y acople para casco, y en color verde o naranja de alta visibilidad.
  • Para ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas
  • El color verde de alta visibilidad resulta ideal para aquellos trabajadores que necesitan protección auditiva y deben estar claramente visibles como, por ejemplo, en obras de construcción de carreteras, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto riesgo

Recomendación:

  • Para su uso en actividades en el exterior, como cortar el césped o podar setos