Montážní krabička s teplem smršťovací bužírkou 3M™ GTI, černá, 1,6 - 19 mm, 150 mm

Artiklové číslo: 7000037645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000037645
EAN / GTIN 08712403529263
Číslo výrobce 7000037645
L-číslo L01130 108487
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplem smrštitelná trubice 3M™ GTI je barevně kódována pro rychlou a snadnou identifikaci vodiče. Tato neštěrbinová samozhášecí hadice se používá jako smršťovací a elektrická izolace pomocí kabelových spojek nebo koncových uzávěrů. Hadice s redukčním poměrem 2:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Hadice je ideální pro lehké postroje, protipožární kryty, značení kabelů, kabelové svazky a balení součástí. Je odolný vůči teplotám od -55 do 135 °C a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné pro lehké postroje, ohnivzdorné pláště, kabelové štítky, kabelové svazky a balení součástí
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Zpomalovač hoření

Doporučení:

  • Pro flexibilní izolaci odolnou proti stárnutí

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku