3M™ GTI Kits de tubos termorretráctiles, negro, 1.6 - 19 mm, 150 mm

Número de artículo: 7000037645
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000037645
EAN / GTIN 08712403529263
Número del fabricante 7000037645
Número L L01130 108487
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El 3M™ tubo termorretráctil GTI tiene un código de colores para una fácil y rápida identificación del cable. Este tubo retardante de llama y resistente a roturas se utiliza como aislamiento eléctrico contráctil sobre empalmes o terminaciones de cables. El tubo con índice de expansión 2:1 es mecánicamente resistente, se marca fácilmente y resiste el flujo en frío. Resulta ideal para cubrir mazos de cables ligeros, realizar coberturas resistentes al fuego, marcar cables, agrupar cables y embalar componentes. Soporta temperaturas de -55 a 135 grados y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
  • Resulta adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, realizar coberturas resistentes al fuego, marcar cables, agrupar cables y embalar componentes.
  • Fabricado en poliolefina flexible
  • Resiste temperaturas de -55 a 135 °C.
  • Pirorretardante

Recomendación:

  • Diseñado para aplicaciones eléctricas de uso general.