Stínicí kabel 3M™ E-CU25, měděný pocínovaný, 25 mm², 50 m

Artiklové číslo: 7000032599
Cena za 1 ks (CZK 698,42 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032599
EAN / GTIN 04001895154140
Číslo výrobce 7000032599
L-číslo L01130 108451
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky své textilní konstrukci s 240 pocínovaných měděných vláken o velikosti 0,05 mm² (30 AWG) je zemnící páska Scotch® 25 přizpůsobitelná. Zemnicí páska má vysokou proudovou únosnost, která odpovídá přibližně vodiči 13,3 mm² (6-AWG). Zemnicí pásek je kompatibilní s izolací napájecího kabelu. Může být použit pro cesty poruchových proudů přes stíněné napájecí kabely a pro uzemňovací kabely, spoje, terminátory a další příslušenství kabelů. Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • 240 vláken o velikosti 0,05 mm² (30 AWG) odpovídá přibližně vodiči o velikosti 13,3 mm² (6 AWG)
  • Ideální pro uzemnění stíněných napájecích kabelů a příslušenství kabelů
  • Pájitelné, kompatibilní s kabelovými oleji, běžnými rozpouštědly a lepidly, odolné proti korozi
  • Vyrobeno z pocínované mědi
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku