3M™ Obouruční náhodná orbitální bruska, 150 mm, 28337

Artiklové číslo: 7000032223
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000032223
EAN / GTIN 04046719391165
Číslo výrobce 7000032223
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

More Powerful motor combinded with 3/8 in Orbit provide higher stock removal rates.
Features 3M patented Clean Sanding system with HEPA-rated filter bag for efficient dust extraction and capture.
Two-handle design is easier to use in hard to sand areas, allows better control, allows higher unit pressure and lessens worker fatigue.
Comfortable handle reduces vibration for greater worker comfort.
Two hand design gives you full control, even for heavy duty applications

Popis:

Určeno pro použití oběma rukama s odnímatelnou boční rukojetí nebo bez ní.

Výhoda:

  • Ergonomická konstrukce stroje odolná proti vibracím
  • Lehký, ale robustní design
  • Výkonný motor
  • Vysoký sací výkon přes sací kanál šířky
  • Ideální pro obrábění velkých povrchů (mokré a suché broušení)
  • Rozsah dodávky: Dvouruční excentrická bruska, brusný talíř (vícedírkové), ergonomicky navržený rukojeť, příslušenství pro výměnu disků, olej, připojovací dudlík pro přívod stlačeného vzduchu, návod k obsluze, servisní balíček 3M

Doporučení:

  • Bruska je ideální pro obrábění velkých ploch (mokré a suché broušení)
  • Lze použít s víceotvorovou obručkou brusný talíř 20465 150 mm (viz část abrazivo)