3M™ Heavy Duty Duct Tape textilní 3939 Silver 48 mm x 54,8 m

Artiklové číslo: 7000028933
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada 3939
Označení výrobce 3M™ Gewebeklebeband 3939; 3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939; 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 3939
Obal volné
Barva stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost max. 93 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Konzervace; Krycí práce; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Tlumící; Voděodolné; odolný proti roztržení
Délka 55 m
Šířka 48 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028933
EAN / GTIN 00051131069756
Číslo výrobce 7000028933
L-číslo L01310 470
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepicí páska 3M™ Fabric 3939 je vyrobena z voděodolného polyetylénu laminovaného na tkaninu vyztužené agresivním lepidlem z přírodního kaučuku. lepicí páska je velmi lepkavý a pružný. Naše lepicí páska se snadno a čistě – horizontálně nebo vertikálně – roztrhne bez rozštěpení. Průmyslové aplikace zahrnují polyetylenové závěsné kryty pro kontejnment, maskování a pískování přestřik ochranu. Používá se také v kongresovém průmyslu pro držení a lemování čalounění koberců, tapících šňůr a závěsných billboardů.3M™ těžká potrubní páska 3939 může být použita při teplotách až do 200 ° F pomocí metod UL 723, ASTM E-1, NFPA 255, UBC 8-84. Výsledkem byl index šíření plamene 0, index vývoje kouře 30. lepicí páska (někdy nesprávně označovaný jako ″kachní pás″) je sada nástrojů používaná pro údržbu, opravy a výstavbu. Termín ″lepicí páska″ pochází z původního použití stříbrného proužku v aplikacích HVAC (HVAC), včetně těsnění potrubí. Dnes funguje všude tam, kde je zapotřebí patching, svazování, zpevňování, lákání, stříkající izolace, utěsnění trubka a konců linek, označování, dočasné opravy, zavěšení polyetylenových závěsů nebo ochrana před světlem pískování přestřik. lepicí páska se používá v obytných, průmyslových a komerčních prostředích, stejně jako členy stavebních, elektrických, průmyslových, námořních a vojenských, výfukových, nákladních a automobilových trhů.

Výhoda:

  • Průmyslový lepicí páska pro spojování, zakrytí, záplatování, utěsnění a utěsnění
  • Vysoká pevnost v tahu pro bezpečné držení pod napětí
  • Silné gumové lepidlo s těsným těsněním na většině drsných a hladkých povrchů