3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939, Zilver, 48 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000028933
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028933
EAN/GTIN 50051131069751
Nummer fabrikant 7000028933
L-nummer L01310 470

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Waterdicht
Totale lengte: 54.8 m
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

3M™ heavy duty duct tape 3939 heeft de treksterkte en hechting voor het lassen, maskeren, repareren,afdichten van naden, ophangen van kunststof folie en veel andere industriële toepasingen.

Kenmerk:

Industriële duct tape voor lassen, maskeren, repareren, afdichten
Hoge treksterkte voor een betrouwbare hechting onder spanning
Dikke rubberlijm hecht op de meeste gladde en gestructureerde ondergronden voor een goede afdichting.
Zilveren polyethyleen drager bestand tegen slijtage, schuren en water
Goede keuze voor het ophangen van polyethyleen gordijnen voor insluitingsactiviteiten