Lisovaný kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL XL-UD, 115 mm x 22 mm, 8A CRS

Artiklové číslo: 7000028517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028517
EAN / GTIN 50048011292002
Číslo výrobce 7000028517
L-číslo L51710 1107

Popis

Provedení:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Popis:

Lisovaný kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL XL-UD obsahuje směs abrazivních minerálních a nylonových vláken. Naše disky EXL Unitized mají tkaninu, která je vytvrzená a stlačená pro větší pevnost a odolnost.

Charakteristika:

Odstraňování otřepů a dokončování s minimální úpravou geometrie obráběného dílce
Pro čisté povrchy a nízkou přípravu
Otevřená netkaná struktura odolává vysokým zatížením

Poznámka:

Excellent for deburring and polishing applications