Exécution:
Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials
Description:
Le disque compressé Scotch-Brite™ est fabriqué en mélangeant un minéral abrasif et des fibres de nylon. Nos disques compressés EXL présentent une toile polymérisée et compressée pour offrir une plus grande résistance et durabilité.
Caractéristique(s):
Abrasif assurant l'ébavurage et la finition avec une modification minimale de la géométrie de la pièce usinée
Résiste aux bavures pour une surface propre et moins de préparation
Toile aérée résistant à l'encrassement
Disponible dans diverses densités pour des applications nécessitant une coupe flexible ou puissante
Construction compressant la toile abrasive pour optimiser la densité et la durabilité
Produit monté sur une plaque de support de 114,3 mm avec un orifice central de 22,23 mm pour une utilisation sur des outils rotatifs à angle droit
Remarque(s):
Idéal pour des applications d'ébavurage et de polissage