Leštící pěnová podložka 3M™ Perfect-IT™, černá, 76,2 mm

Artiklové číslo: 7000028367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Barva Černá
Stupeň jemnosti velmi jemný
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr 76,2 mm
Popis tvaru kulatá
Hnací stroj Excentrické brusky
Leštící fáze Vysoce lesklá politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028367
EAN / GTIN 00051131057265
Číslo výrobce 7000028367
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro dokončování a leštění plochých nebo tvarovaných dílů Medium použijte standardní brusiva™ Unitized Wheel Series 600. Naše kola jsou vyrobena z měkkého karbidu křemíku o hustotě Medium, který funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitů. Tato unitizovaná karbidová kola řady 600 běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji a pro jemné povrchy a laky v tiskových aplikacích Medium. Otevřený materiál je odolný vůči zatížení a pomáhá tak zajistit, že brusný materiál vydrží déle.

Výhoda:

  • Měkká lešticí pěna pro vysoký lesk
  • Chladí lépe díky vaflové struktuře

Doporučení:

  • Chcete-li odstranit vírové značky a opravit a obnovit nátěry bez přelakování