Mousse de lustrage noire alvéolée 3M™ Perfect-It™ , 75 mm

Réf.: 7000028367
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Couleur noir
Degré de finesse type très fin
Degré de dureté type souple
Diamètre 76,2 mm
Forme forme ronde
Machine motrice ponceuse excentrique
Etape de polissage polissage miroir
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 7000028367
EAN / GTIN 00051131057265
Réf. fabricant 7000028367
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Lustrage final pour un brillant ultime en carrosserie automobile ou ameublement (bois/métal) laqué, vernis. Matériaux travaillés : vernis automobiles, vernis et laques d’ameublement. Accessoires : plateaux Hookit™ 02700, P20350 et 09552.

Avantage(s):

  • Structure très souple.
  • Très peu d’agressivité.
  • Génère un brillant optimal.

Recommandation(s):

  • Pour éliminer les marques de tourbillon et réparer et restaurer les revêtements sans repeindre