• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Leštící papír 3M™ Wetordry™ 286Q, 9,0 mikronů, psa, disk 127 mm x NH

Artiklové číslo: 7000028090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Označení výrobce 3M™ Wetordry™ Polishing Paper 286Q
Barva modrá; bílá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028090
EAN / GTIN 00051144149254
Číslo výrobce 7000028090
L-číslo L51710 1040
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu.

Výhoda:

  • Používejte mokré nebo suché
  • Přesně potažený minerál pro rovnoměrný a rovnoměrný povrch
  • Kratší doba broušení a leštění rukou
  • Vyžaduje méně dokončovacích kroků a šetří čas
  • Barevně kódovaný Micron zrnitost pro snadný výběr
  • Homogenní papírová podložka
  • OOPP
  • Ideální, uživatelsky přívětivé ovládání
  • Rychlá výměna brusného nástroje
  • Přesné a určitelné povrchové vlastnosti
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn
  • Ještě více dokončit
  • Velmi dobrá přilnavost zrna

Doporučení:

  • Všechny leštící fólie by měly být použity ″mokré″
  • Voda nebo DI voda mohou být použity jako brusné pomůcky
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu