{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 8902 | |
| Označení výrobce | 3M™ Polyesterklebeband 8902 | |
| Barva | modrá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Teplotní odolnost min. | -50 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 204 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Izolovat; Krycí práce; Montáž; Slepit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 1 219 mm | |
| Tloušťka S | 0,09 mm |
| Katalogové číslo | 7000019345 | |
| EAN / GTIN | 00051111927809 | |
| Číslo výrobce | 7000019345 | |
| L-číslo | L01310 1396 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |