3M™ Cinta de poliéster 8902, Azul, 1219 mm x 66 m

Número de artículo: 7000019345
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 8902
Denominación del fabricante 3M™ Polyesterklebeband 8902
Color azul
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Resistencia a la temperatura mín. -50 grados
Resistencia a la temperatura máx. 204 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Aislar; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la abrasión; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 1.219 mm
Espesor S 0,09 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000019345
EAN / GTIN 00051111927809
Número del fabricante 7000019345
Número L L01310 1396
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Altas prestaciones en condiciones exigentes La cinta de poliéster 3M™ 8902 es más gruesa y duradera, ideal para enmascarar en trabajos realizados a temperaturas elevadas, y se adhiere bien a superficies recubiertas con silicona. El soporte azul translúcido es resistente al desgarro. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona es adecuada para crear líneas nítidas en trabajos de recubrimiento con pintura en polvo. Se retira limpiamente y en una sola pieza de la mayoría de las superficies, para evitar arañazos y roturas. Esta cinta también es ideal para empalmar liners de silicona, papeles y films expuestos a temperaturas elevadas. Esta cinta resistente a productos químicos es eficaz en procesos con este tipo de sustancias y condiciones de trabajo exigentes, como el anodizado. El adhesivo de silicona es eficaz a un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 204 °C. Usos recomendados Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas Empalme de liners de silicona, películas y papel Sujeción de piezas o de bolsas de vacío en trabajos de unión de composites Protege contra el exceso de epoxi al unir metales, para retirarlo fácilmente Enmascarado de superficies metálicas en tareas de fresado químico ácido o cáustico La cinta protectora reduce el riesgo de arañazos durante la manipulación y el transporte Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes

Ventaja:

  • Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
  • Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
  • El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
  • Versión más gruesa de la cinta de poliéster 8901 de 3M™, más duradera y resistente al desgaste
  • El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
  • El soporte azul translúcido permite identificar y posicionar la cinta con facilidad
  • Se suele usar como cinta protectora en tareas de manipulación y transporte

Recomendación:

  • Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas
  • Empalme de liners de silicona, films y papel
  • Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes