{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Čistá červená | |
| Řada | Scotchcal™ Serie 50 | |
| Označení výrobce | Scotchcal™ Farbfolie Serie 50 | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Lepicí fólie | |
| Šířka fólie | 1,22 m | |
| Délka fólie | 50 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7000006724 | |
| EAN / GTIN | 04001895798757 | |
| Číslo výrobce | 7000006724 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |