Barevná fólie 3M™ Scotchcal™ 50-834, nebesky modrá, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000006742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Nebeská modrá
Řada Scotchcal™ Serie 50
Označení výrobce Scotchcal™ Farbfolie Serie 50
Barva Modrá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000006742
EAN / GTIN 04001895799051
Číslo výrobce 7000006742
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Barevná fólie 3M™ Scotchcal™ řady 50 byla speciálně navržena pro řezání na počítačově řízených řezacích plotterech.

Výhoda:

  • Kalenderovaný PVC film (polymer) pro střednědobé vnitřní a venkovní aplikace
  • Transparentní lepidlo, vhodné i pro průhledné podklady
  • Velmi dobrá rovinnost na válečkových a plochých plotterech
  • Vysoce kvalitní, stabilní ochranný papír
  • Velmi dobré vlastnosti odsíťování
  • Vhodné pro všechny aplikace na plochých plochách, následování obrysů ve světlých korálkách
  • Stejná barva se také používá pro lepení na průhledných plochách na zadní straně
  • Rychlé a efektivní demeshování i s bílou barvou