{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 90 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření | |
| Délka | 45,7 m | |
| Šířka | 15 mm | |
| Tloušťka | 3,8 mm |
| Katalogové číslo | 7000001964 | |
| EAN / GTIN | 00021200862908 | |
| Číslo výrobce | 7000001964 | |
| L-číslo | L01310 1782 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |