Ruban Crochets 3M™ SJ3572, Noir, 15.9 mm x 45.7 m

Réf.: 7000001964
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000001964
EAN / GTIN 50021200862903
Réf. fabricant 7000001964
Article hors catalogue L01310 1782
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sure. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations Scotchmate crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.

Avantage(s):

  • Crochets
  • Fermeture rapide, efficace et simple
  • Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™
  • Bonnes performances en températures et environnement extrême

Recommandation(s):

  • Applications dans le transport, l'électronique, l'équipement de bureau, l'aménagement de magasin et la signalisation intérieure et extérieure
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
Connectez-vous