• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Bumpon™ SJ5003 Elastické nárazníky, černé, 11,2 x 5,1 mm, lepicí přírodní kaučuk R-30

Artiklové číslo: 7000001880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3000 ks
  • K objednání po násobcích: 3000 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000001880
EAN / GTIN 50021200184258
Číslo výrobce 7000001880
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Elastické pufry 3M™ Bumpon™ SJ5003, černé, 3000 kusů na karton, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky nebo distanční vložky. Tyto černé polyuretanové elastické pufry neobsahují změkčovadla, samolepicí, extrémně protiskluzové a nezanechávají žádné škrábance ani skvrny na povrchu. Tvar 11,2 mm šířky a 5,1 mm vysoká hemisféra poskytuje vynikající absorpci hluku a absorpci energie. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Lze použít jako podpěru pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi výrobky. Může být použit jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Pro připevnění protiskluzových nožek zařízení na spodní stranu malých zařízení. Pro ochranu povrchů před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Lze použít téměř všude tam, kde je třeba chránit váš výrobek nebo povrchy před poškrábáním, opotřebením nebo jiným poškozením a tlumit vibrace a hluk.
  • Jako zařízení nohou na spodní straně malých elektronických zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.
  • Zarážky pro dvířka, zásuvky a klapky skříně.
  • Distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů, pro aplikace v elektronice a automobilovém inženýrství a jako pomůcka ve výrobních závodech.
  • Elastické pufry, které zabraňují poškození během přepravy tím, že je používají jako distanční vložky, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi díly.