3M™ Bumpon SJ5003 Negro, caja de 3000 unidades

Número de artículo: 7000001880
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3000 Unidad
  • Pasos del pedido: 3000 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000001880
EAN / GTIN 50021200184258
Número del fabricante 7000001880
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Protectores 3M™ Bumpon™ SJ5003, de color negro, pueden ser usados como patas para mesas, sillas, etc.; topes; separadores... tanto en el hogar como en el trabajo. 3000 unidades/caja. Estos protectores transparentes de uretano no contienen plastificantes y son autoadhesivos con una gran capacidad antideslizante y amortiguadores. Además, no arañarán ni mancharán las superficies.Su forma hemisférica de 11,2 mm de ancho y 5,1 mm de alto ofrece excelentes propiedades de disminución del ruido y absorción de energía.Gracias a los adhesivos sensibles a la presión de 3M, se aplican con facilidad y no se agrietarán ni endurecerán. Reduce la vibración y el ruido de pequeños electrodomésticos, muebles o equipos electrónicos.Úselos para alinear cuadros y mantener los productos separados al transportarlos. Aplíquelos como topes para puertas de armarios, cajones y tapas o en los lugares donde haya riesgo de sufrir portazos, arañazos, marcas, rayones o cualquier tipo de daño, así como antideslizante o para evitar vibraciones o ruidos.Colóquelos en las patas inferiores de pequeños electrodomésticos. Reduce las rozaduras, los choques y los golpes. Ideales para dispositivos electrónicos portátiles o de sobremesa, armarios electrónicos, teléfonos, teclados, pedales, básculas, relojes, altavoces, dispensadores y ordenadores.

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Antideslizante.
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • No se endurece ni se agrieta.

Recomendación:

  • Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
  • Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
  • Amortiguador de puertas de armarios y cajones
  • Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
  • Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras