Tile Drill DDT 8x35xhex PREMIUM Tile / Ceramic

Artiklové číslo: 69848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 69848
EAN / GTIN 9003170698481
Číslo výrobce 69848
L-číslo L50140 1894
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Diamantová vrtací korunka TYROLIT s vakuovým pájením pro všechny keramické dlaždice, jemné předměty a mramorové dlaždice. Maximální pohodlí při vrtání, univerzálně použitelné. Perfektní, vypuknutí-bez vrtání v dlaždice a sanitární oblasti.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 8 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 8 x 35 x šestihran mm
  • Průměr: 8 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.
  • Maximální komfort vrtání díky optimalizovanému zvlhčování vody diamantů.

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání