Tyrolit DDT Couronnes pour carrelage sous arrosage 8x35xHEX PREMIUM

Réf.: 69848
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
Référence article 69848
EAN / GTIN 9003170698481
Réf. fabricant 69848
Article hors catalogue L50140 1894
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Couronnes diamantées TYROLIT brasées sous vide pour le carrelage, le grès cérame et le marbre. Confort de carottage optimal, utilisation universelle avec le raccord M14 pour meuleuses d’angle et l’adaptateur pour perceuses. Convient pour les carottages à sec et sous arrosage. Carottage impeccable et sans bavure sur le carrelage et le sanitaire.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT COURONNE A SEC
  • Spécification : 8 - 2 - 5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 8 x 35 x HEx mm
  • Diamètre: 8 mm
  • Epaisseur: 35 mm
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité importante
  • Carottage précis et rapide
  • Confort de carottage optimal
  • Application universelle

Matière(s):

  • Carrelages céramiques
  • Carrelages céramiques

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage