Box na drobný sortiment „CarryLite LMS“, Počet nástavců: 20

Artiklové číslo: 693670 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 330 mm
Vnější rozměr – výška 83 mm
Vnější rozměr – hloubka 513 mm
Vlastnosti Stohovatelné
Počet uzávěrů 2
Označení výrobce CarryLite LMS
Barva červená; Transparentní
Počet, Přihrádky 20
Materiál plast
Vybavení Přihrádky
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693670 20
EAN / GTIN 5733439149884
Číslo výrobce 149884
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Korpus kufříku je vyroben z fluorescenčního materiálu, dno PP, víko polykarbonát. Silné vícebodové závěsy zajišťují stabilitu a 2 posuvné uzávěry zajistí průhledné víko. Speciální vložky bezpečně zapadnou do dna se zacvakávacím rastrem a podle potřeby můžete změnit jejich umístění. Profilové rastry ve víku zajišťují vyměnitelné vložky a obsah proti promíchání během přepravy. Kufřík je RFID kompatibilní, je opatřen otvory pro plomby a je vybaven vyměnitelnou identifikační etiketou.

Výhoda:

Kufřík na sortiment se systémem rozpoznání polohy (Location Management System).

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 10 ks 79×55×69 mm
5 ks 109×79×69 mm
5 ks 79×55×69 mm