• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Textilní brašna pro instalatéry

Artiklové číslo: 692240
Sleva
4 371,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
brašna
Materiál
nylon
Vnější rozměr – šířka
470 mm
Vnější rozměr – výška
300 mm
Vnější rozměr – hloubka
300 mm
Hmotnost
2,5 kg
Uzávěr
Zip
Vybavení
Zasouvací přihrádka; Přihrádky
Barevný odstín, Modrá
Noční modrá
Barva
Modrá; Oranžová; Černá
Počet, Zasouvací přihrádka
13
Vlastnosti
vodotěsný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692240
EAN / GTIN 4045197728227
Číslo výrobce 692240
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velká hlavní přihrádka se 13 zásuvnými přihrádkami s elastickou pasovkou. 2 krátké a jedna dlouhá vnější kapsa (s přihrádkou na zip a reflektorem) a 3 dodatečné elastické vnější kapsy. Výklopné víko s dodatečným otvorem pro použití pohodlné hliníkové rukojeti. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu, 6 nožičky pro postavení na zem. Nastavitelný popruh přes rameno, s odnímatelným ramenním polstrováním.

Materiál:

Z velmi pevného nylonu.