• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Medžiaginis santechniko-montuotojo krepšys

Prekės Nr.: 692240
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga nailonas
Išorinis plotis 470 mm
Išorinis aukštis 300 mm
Išorinis matmuo gylis 300 mm
Svoris 2,5 kg
Užsegimas Užtrauktukas
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos; juoda
Skaičius, skyreliai įrankiams 13
Savybė nepralaidus vandeniui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692240
EAN / GTIN 4045197728227
Gamintojo numeris 692240
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelis pagrindinis skyrius su 13 skyrelių su elastiniu kraštu. 2 trumpos ir viena ilga išorinė kišenė (su užtraukiamu skyreliu ir atšvaitais) ir 3 papildomos elastinės išorinės kišenės. Dangtis su papildoma anga, kad būtų galima naudotis patogia rankena nešimui iš aliuminio. Hermetiška briauna nuo vandens purslų apsaugotas dugnas ir 6 kojelės. Reguliuojama perpetė su nuimama paminkštinta papete.

Apdirbama medžiaga:

Iš labai tvirto nailono.