• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Maletín textil de instalador

Número de artículo: 692240
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material nailon
Medida exterior anchura 470 mm
Medida exterior altura 300 mm
Medida exterior profundidad 300 mm
Peso 2,5 kg
Cierre Cremallera
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos
Color, azul Azul noche
Color azul; naranja; negro
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 13
Propiedad estanco al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 692240
EAN / GTIN 4045197728227
Número del fabricante 692240
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Amplio compartimento principal con 13 bolsillos portaobjetos con tope elástico. 2 bolsillos exteriores cortos y uno largo (con compartimento con cremallera y reflector) y 3 bolsillos exteriores elásticos adicionales. Tapa incorporable con abertura adicional para el uso del asa de transporte confortable de aluminio. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 6 pies. Bandolera regulable con acolchado desmontable.

Material:

De nailon altamente resistente.