Verktygsbälte

Article no.: 691510
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
109 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

bälteslängd 920 mm - 1 350 mm
vikt 0,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 691510
EAN / GTIN 8024482188782
Manufacturer number 46144.02

Beskrivelse

Utförande:

Praktiskt verktygsbälte med skafthållare och fickor för förvaring av många olika sorters verktyg. Bälte och fickor av vattenavvisande nylonväv.
Verktygsbälte med skafthållare, måttbands- och hammarhållare.