KT 18 LTX 66 BL Set akumulátorová ponorná kotoučová pila

Artiklové číslo: 691172840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 691172840
EAN / GTIN 4061792192485
Číslo výrobce 691172840
L-číslo L01750 993
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová ponorná pila s bezkartáčovým motorem pro výkonné ponorné řezy a přesné řezy až do hloubky 66 mm (!)
  • Nastavitelné uložení bez vůle na vodicích lištách Metabo a dalších výrobců pro přesné výsledky řezání.
  • Vysoce výkonné akumulátoryLIHD a bezkartáčový motor Metabo zaručují maximální výkon a trvanlivé řezání
  • Všestranné použití díky variabilním otáčkám pro různé materiály
  • Dvojité vodítko pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou i bez ní
  • S funkcí podřezávání pro přesné přechody, nastavitelná poloha 0° a 45° pro nejvyšší přesnost řezání
  • Možnost řezání těsně u stěny až do 14 mm
  • Řezání s nízkou spotřebou prachu díky velkoobjemovému prachovému sáčku nebo připojením vysavače
  • Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače díky systému CordlessControl. (k dostání jako příslušenství)
  • Trysku pro vyhazování pilin pro libovolnou pracovní polohu lze individuálně otočit a zablokovat
  • Rychlá brzda rychle zastaví pilový kotouč a zvyšuje bezpečnost
  • Pohledové okénko v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
  • Rychlá a snadná výměna pilového kotouče s páčkou pro zablokování polohy ponoru a dorazu vřetena
  • Praktické paralelní vedení k dostání jako příslušenství (obj. č. 628029000)
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″přesný řez dřeva - klasický″ 165x20 Z42 WZ 5°, prachový sáček, šestihranný klíč, vodicí lišta FS 160 (160 cm), metaBOX 340

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 4.3 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.7 kg
  • Hrubá hmotnost: 9.999 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 43 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: - 1 / + 46 °
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 66 mm
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Otáčky naprázdno: 2250 - 5000 /min