A-SCLCR 6-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 6854277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6854277
EAN / GTIN 7291075123500
Číslo výrobce 6854277
L-číslo L23990 137

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1/2″, Celková délka (OAL) 5″, výška boku (H) 0,35″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.281″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1/2″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 3/4″
  • Výška dríku (H): 0.35″

Vhodné produkty

Břitové destičky