A-SCLCR 6-2 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 6854277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6854277
EAN / GTIN 7291075123500
Réf. fabricant 6854277
Article hors catalogue L23990 137

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Hauteur attachement (H) 0.35″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.281″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 3/4″
  • Hauteur attachement (H): 0.35″

Produits adaptés

Plaquettes